Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA562.32838 PRESA ADVANCE 2 2P+T 32A 8H IP44 C/FUS - 562.32838

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA562.32838 PRESA ADVANCE 2  2P+T 32A 8H IP44 C/FUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 250 V DC grau

  • Uhrzeit-Stellung - 8 h

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636156590

Artikelnummer

SCA562.32838

Herstellernummer

562.32838

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

> 250 V DC grau

Uhrzeit-Stellung:

8 h

Kennfarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP44

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

zylindrische Sicherung

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

32A 2P+T 8h >250V Corr. continua 106X240MM Morsetti a vite