SCAME PARRE SPA - SCA535.032130 PRESA PARETE C/INCL.3P 32A <50V 4H IP67 - 535.032130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - grün
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8001636091129
Artikelnummer
SCA535.032130
Herstellernummer
535.032130
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein