Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA513.6358T PRESA PARETE 2P+T IP44 63A 9H 380-415V - 513.6358T

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA513.6358T PRESA PARETE 2P+T IP44 63A 9H 380-415V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636319124

Artikelnummer

SCA513.6358T

Herstellernummer

513.6358T

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP44

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Montageart:

Aufputz

Kennfarbe:

rot

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Kontaktmaterial:

CuZn

Isolierter Einbau:

ja

Militärausführung:

nein

63A 2P+T 9h 380-415V 50Hz - 60Hz Morsetti a mantello