SCAME PARRE SPA - SCA513.63533T PRESA PARETE 2P+T IP44 63A 12H TST>50V - 513.63533T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - IP44
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636337234
Artikelnummer
SCA513.63533T
Herstellernummer
513.63533T
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
nach Trenntrafo
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP44
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Montageart:
Aufputz
Kennfarbe:
grau
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Kontaktmaterial:
CuZn
Isolierter Einbau:
ja
Militärausführung:
nein


