Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA513.3253-SF PR. PARETE COMBI 32A 2P+T - SVIZZERA - 513.3253-SF

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA513.3253-SF PR. PARETE COMBI 32A 2P+T - SVIZZERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

14 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636236278

Artikelnummer

SCA513.3253-SF

Herstellernummer

513.3253-SF

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP54

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Montageart:

Aufputz

Kennfarbe:

blau

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

32A 6h 2P+T 200-250V SVIZZERA T13 IP44/IP54