SCAME PARRE SPA - SCA513.1656-1FNR OPTIMA-COMBI C/INT. I/0/II REV. 16A 3P+T - 513.1656-1FNR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 4
Schutzart (IP) - IP54
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636316680
Artikelnummer
SCA513.1656-1FNR
Herstellernummer
513.1656-1FNR
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP54
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Montageart:
Aufputz
Kennfarbe:
rot
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


