Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA507.1670 PRESA PARETE PROXIMA 2P+T16A 110V - 507.1670

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA507.1670 PRESA PARETE PROXIMA 2P+T16A 110V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636151090

Artikelnummer

SCA507.1670

Herstellernummer

507.1670

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

16A 2P+T 4h 100-130V 50Hz - 60Hz Morsetti a vite