Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA504.32864-A PRESA GRP 3P+T 32A 3H IP66 EX ZONA1/21 - 504.32864-A

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA504.32864-A PRESA GRP 3P+T 32A 3H IP66 EX ZONA1/21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Nennstrom - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636091501

Artikelnummer

SCA504.32864-A

Herstellernummer

504.32864-A

Hersteller

SCA

Polzahl:

4

Nennstrom:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

rot

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Montagerichtung:

vertikal

Schalter:

mechanische Verriegelung

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Ex-Klasse:

IIC

32A 3P+T 3h 380-440V 60Hz - 50Hz II 2GD 130X260MM_PAR Morsetti a mantello