Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA457.3267 PRESA INC.90° 3P+N+T 32A IP67 6H - 457.3267

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA457.3267 PRESA INC.90° 3P+N+T 32A IP67 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636096810

Artikelnummer

SCA457.3267

Herstellernummer

457.3267

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

Flanschmaß vertikal:

87 mm

Bohrlochabstand vertikal:

70 mm

Flanschmaß horizontal:

70 mm

Bohrlochabstand horizontal:

56 mm

32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz - 50Hz 70X87MM Morsetti a vite