Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA430.32180 PRESA INCASSO 3P 32A <50V 4H IP44 - 430.32180

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA430.32180 PRESA INCASSO 3P 32A <50V  4H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

Serie IEC309

EAN

8001636088983

Artikelnummer

SCA430.32180

Herstellernummer

430.32180

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

Flanschmaß vertikal:

87 mm

Bohrlochabstand vertikal:

70 mm

Flanschmaß horizontal:

70 mm

Bohrlochabstand horizontal:

56 mm

32A 3P 4h 20-25V - 40-50V 100-200Hz 70X87MM Morsetti a vite