Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA428.63676 PRESA INCASSO DIR. 3P+N+T 7H 63A IP67 - 428.63676

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA428.63676 PRESA INCASSO DIR. 3P+N+T 7H 63A IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636288321

Artikelnummer

SCA428.63676

Herstellernummer

428.63676

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

110 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

100 mm

Militärausführung:

nein

63A 3P+N+T 7h 480-500V 60Hz - 50Hz 100X110MM Morsetti a mantello