Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA428.6363 PRESA INCASSO DIR. 2P+T 6H 63A IP67 - 428.6363

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA428.6363 PRESA INCASSO DIR. 2P+T 6H 63A IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636288130

Artikelnummer

SCA428.6363

Herstellernummer

428.6363

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

110 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

100 mm

Militärausführung:

nein

63A 2P+T 6h 200-250V 60Hz - 50Hz 100X110MM Morsetti a mantello