Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA428.125664 PRESA INCASSO DIR. 3P+T 3H 125A IP67 - 428.125664

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA428.125664 PRESA INCASSO DIR. 3P+T 3H 125A IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636288017

Artikelnummer

SCA428.125664

Herstellernummer

428.125664

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

114 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

114 mm

Militärausführung:

nein

125A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 50Hz - 60Hz 114X114MM Morsetti a mantello