SCAME PARRE SPA - SCA428.12566 PRESA INCASSO DIR. 3P+T 6H 125A IP67 - 428.12566

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
EAN
8001636287973
Artikelnummer
SCA428.12566
Herstellernummer
428.12566
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
114 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
114 mm
Militärausführung:
nein


