SCAME PARRE SPA - SCA428.125633 PRESA INCASSO DIR. 2P+T 12H 125A IP67 - 428.125633

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 125 A
Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Kennfarbe - grau
Packung
10 ST
EAN
8001636287911
Artikelnummer
SCA428.125633
Herstellernummer
428.125633
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
125 A
Spannung nach EN 60309-2:
nach Trenntrafo
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
grau
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
114 mm
Flanschmaß horizontal:
114 mm


