SCAME PARRE SPA - SCA418.63674 PRESA INCASSO INCL.3P+N+T 3H 63A IP67 - 418.63674

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 3 h
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8001636287638
Artikelnummer
SCA418.63674
Herstellernummer
418.63674
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
110 mm
Flanschmaß horizontal:
100 mm


