SCAME PARRE SPA - SCA418.32671 PRESA INCASSO 32A 3P+N+T 10H >50V - 418.32671

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Kennfarbe - grün
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8001636348797
Artikelnummer
SCA418.32671
Herstellernummer
418.32671
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
7.035
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein
Flanschmaß vertikal:
106 mm
Flanschmaß horizontal:
84 mm


