SCAME PARRE SPA - SCA418.125638 PRESA INCASSO INCL. 2P+T 8H 125A IP67 - 418.125638

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - > 250 V DC grau
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 8 h
Packung
10 ST
EAN
8001636287713
Artikelnummer
SCA418.125638
Herstellernummer
418.125638
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
> 250 V DC grau
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
8 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
RAL-Nummer:
7.035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
114 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Flanschmaß horizontal:
114 mm
Militärausführung:
nein


