Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA418.125636 PRESA INCASSO 2P+T IP66/IP67 125A 7H - 418.125636

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA418.125636 PRESA INCASSO 2P+T IP66/IP67 125A 7H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636287676

Artikelnummer

SCA418.125636

Herstellernummer

418.125636

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

schwarz

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

Flanschmaß vertikal:

114 mm

Flanschmaß horizontal:

114 mm

125A 2P+T 7h 480-500V 60Hz - 50Hz 114X114MM Morsetti a mantello