Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA418.125634 PRESA INCASSO INCL. 2P+T 3H 125A IP67 - 418.125634

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA418.125634 PRESA INCASSO INCL. 2P+T 3H 125A IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50-250 V DC grau

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

Packung

  • 10 ST

EAN

8001636287706

Artikelnummer

SCA418.125634

Herstellernummer

418.125634

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

> 50-250 V DC grau

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

114 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

114 mm

Militärausführung:

nein

125A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 114X114MM Morsetti a mantello