Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA418.12561 PRESA INCASSO 3P+T IP66/IP67 125A 4H - 418.12561

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA418.12561 PRESA INCASSO 3P+T IP66/IP67 125A 4H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636287720

Artikelnummer

SCA418.12561

Herstellernummer

418.12561

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

RAL-Nummer:

7.035

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

114 mm

Kontaktmaterial:

CuZn

Flanschmaß horizontal:

114 mm

Militärausführung:

nein

125A 3P+T 4h 100-130V 60Hz - 50Hz 114X114MM Morsetti a mantello