Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA413.32636 PRESA FISSA 2P+T IP44 32A 7H 480-500V CA - 413.32636

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA413.32636 PRESA FISSA 2P+T IP44 32A 7H 480-500V CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636269238

Artikelnummer

SCA413.32636

Herstellernummer

413.32636

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

schwarz

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

Flanschmaß vertikal:

106 mm

Flanschmaß horizontal:

84 mm

32A 2P+T 7h 480-500V 60Hz - 50Hz 84X106MM Morsetti a vite