Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA413.1664H PRESA INCASSO 3P+T IP44 16A 9H 200-250V - 413.1664H

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA413.1664H PRESA INCASSO 3P+T IP44 16A 9H 200-250V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - blau

  • RAL-Nummer - 7.035

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636245003

Artikelnummer

SCA413.1664H

Herstellernummer

413.1664H

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

Flanschmaß vertikal:

87 mm

Flanschmaß horizontal:

70 mm

16A 3P+T 9h 200-250V 60Hz - 50Hz 70X87MM Morsetti a vite