Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA413.1662 PRESA FISSA 3P+N+T IP44 16A 4H 100-130V - 413.1662

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA413.1662 PRESA FISSA 3P+N+T IP44 16A 4H 100-130V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636269023

Artikelnummer

SCA413.1662

Herstellernummer

413.1662

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

7.035

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

Flanschmaß vertikal:

87 mm

Flanschmaß horizontal:

70 mm

16A 3P+N+T 4h 100-130V 60Hz - 50Hz 70X87MM Morsetti a vite