Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA408.16834 PRESA INCASSO PROXIMA C/FUS.2P+T 16A 3H - 408.16834

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA408.16834 PRESA INCASSO PROXIMA C/FUS.2P+T 16A 3H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50-250 V DC grau

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

155 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636150376

Artikelnummer

SCA408.16834

Herstellernummer

408.16834

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

> 50-250 V DC grau

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

grau

Schutzart (IP):

IP67

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

zylindrische Sicherung

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

16A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua 103X230MM Morsetti a vite