Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA405.3272 PRESA INCASSO OMNIA 3P+T 32A 4H IP67 - 405.3272

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA405.3272 PRESA INCASSO OMNIA 3P+T 32A  4H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Serie OMNIA

EAN

8001636049144

Artikelnummer

SCA405.3272

Herstellernummer

405.3272

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

32A 3P+T 4h 100-130V 50Hz - 60Hz 136X125MM Morsetti a vite