SCAME PARRE SPA - SCA405.2416 PRESA INCASSO OMNIA 2P 16A IP67 C/TRASF. - 405.2416

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Schalter - mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters - Hilfskontakte
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
96 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636073880
Artikelnummer
SCA405.2416
Herstellernummer
405.2416
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
Hilfskontakte
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
ohne
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein
Ein SCAME PARRE SPA Produkt
Entdecken Sie die SCAME PARRE SPA-Serie