Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA403.63864-M PRESA GRP 3P+T 63A 3H IP67 CON MT - 403.63864-M

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA403.63864-M PRESA GRP 3P+T 63A 3H IP67 CON MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Ausführung des Schalters - Hilfskontakte

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

128 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636284750

Artikelnummer

SCA403.63864-M

Herstellernummer

403.63864-M

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Absicherung:

Automat

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

63A 3P+T 3h 380V 50Hz / 440V 60Hz 60Hz - 50Hz 170X380MM Morsetti a vite