Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA402.6372 PRESA INTERBL. 3P+T IP66/IP67 63A 4H - 402.6372

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA402.6372 PRESA INTERBL. 3P+T IP66/IP67 63A 4H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636241005

Artikelnummer

SCA402.6372

Herstellernummer

402.6372

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP67

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

63A 3P+T 4h 100-130V 50Hz - 60Hz 170X380MM Morsetti a vite