Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA400.3278 PRESA INCASSO OMNIA 2P+T 32A 9H IP44 - 400.3278

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA400.3278 PRESA INCASSO OMNIA 2P+T 32A  9H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Serie OMNIA

EAN

8001636048673

Artikelnummer

SCA400.3278

Herstellernummer

400.3278

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Absicherung:

ohne

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

32A 2P+T 9h 380-415V 50Hz - 60Hz 136X125MM Morsetti a vite