Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA299.1693-16 UNITA' SALVAMOTORE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA299.1693-16 UNITA' SALVAMOTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Motorschutzes - thermischer/magnetischer Auslöser

  • Ausführung des Betätigungselements - Drucktastenschalter

  • Einstellbarer Strombereich - 10...16 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 16 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636100234

Artikelnummer

SCA299.1693-16

Herstellernummer

299.1693-16

Hersteller

SCA

Ausführung des Motorschutzes:

thermischer/magnetischer Auslöser

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktastenschalter

Einstellbarer Strombereich:

10...16 A

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

16 A

Farbe des Steckvorsatzes:

rot

Gehäusefarbe:

grau

Dispositivi particolarmente adatti per l'applicazione a bordo macchina quali gru, betoniere, seghe circolari etc. Il prodotto, svolge le seguenti funzioni: comando funzionale (marcia-arresto) dell'apparecchiatura collegata; arresto di emergenza (versionipreviste); protezione termica; evita il riavvio della macchina a seguito di mancata tensione • Spina fissa tipo 16A 2P+T 6h - 230V~ • In (A): 10-16 • Loc (kA): 6 • Potenza motore (calcolati con tensione nominale 230/400V e cosφ 0,7): 1,6-2,6 kW; 2,2-3,5 CV • Protezione con contattore, pastiglia termica e fusibile • Con spina fissa e 1,2m cavo HO7RN-F (gomma) • Il contattore combinato con la pastiglia termica interviene quando la corrente assorbita supera 16A