SCAME PARRE SPA - SCA299.1693-00 UNITA MARCIA-ARRESTO CON TERMICO - 299.1693-00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Motorschutzes - thermischer Auslöser
Ausführung des Betätigungselements - Drucktastenschalter
Farbe des Steckvorsatzes - rot
Gehäusefarbe - grau
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
1 ST
Produktserien
Serie TOP22
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636100173
Artikelnummer
SCA299.1693-00
Herstellernummer
299.1693-00
Hersteller
SCA
Ausführung des Motorschutzes:
thermischer Auslöser
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktastenschalter
Farbe des Steckvorsatzes:
rot
Gehäusefarbe:
grau
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A


