SCAME PARRE SPA - SCA235.32030 SPINA VOLANTE 3P 32A <50V 4H IP67 - 235.32030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - grün
Packung
10 ST
EAN
8001636090467
Artikelnummer
SCA235.32030
Herstellernummer
235.32030
Hersteller
SCA
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
7.035
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
sonstige
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein


