Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA235.1600 SPINA VOL.<50V 2P 16A 24V IP67 - 235.1600

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA235.1600 SPINA VOL.<50V 2P 16A 24V IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636053714

Artikelnummer

SCA235.1600

Herstellernummer

235.1600

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Kennfarbe:

violett

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

16A 2P 20-25V 60Hz - 50Hz Morsetti a vite

Ein SCAME PARRE SPA Produkt

Entdecken Sie die SCAME PARRE SPA-Serie