Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA230.32035 SPINA VOLANTE 3P 32A <50V 11H IP44 - 230.32035

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA230.32035 SPINA VOLANTE 3P 32A <50V 11H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) grün

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

Packung

  • 10 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636088693

Artikelnummer

SCA230.32035

Herstellernummer

230.32035

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (> 400-500 Hz) grün

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Kennfarbe:

grün

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

sonstige

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

32A 3P 11h 20-25V - 40-50V >400-500Hz Morsetti a vite