SCAME PARRE SPA - SCA218.63333 SPINA MOBILE 63A 2P+T 12H IP66/IP67/IP69 - 218.63333

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636268088
Artikelnummer
SCA218.63333
Herstellernummer
218.63333
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
nach Trenntrafo
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Kennfarbe:
grau
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


