SCAME PARRE SPA - SCA218.63332 SPINA MOBILE 63A 2P+T 2H IP66/IP67/IP69 - 218.63332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (> 300-500 Hz) grün
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 2 h
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636273341
Artikelnummer
SCA218.63332
Herstellernummer
218.63332
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (> 300-500 Hz) grün
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


