SCAME PARRE SPA - SCA218.6332 SPINA MOBILE 63A 3P+N+T 4H - 218.6332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Packung
6 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636259673
Artikelnummer
SCA218.6332
Herstellernummer
218.6332
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


