SCAME PARRE SPA - SCA218.125362 SPINA MOBILE 125A 3P+T 2H IP66/IP67/IP69 - 218.125362

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (> 300-500 Hz) grün
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 2 h
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636273433
Artikelnummer
SCA218.125362
Herstellernummer
218.125362
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (> 300-500 Hz) grün
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


