SCAME PARRE SPA - SCA218.125331 SPINA MOBILE 125A 2P+T 10H - 218.125331

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Packung
8 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636075143
Artikelnummer
SCA218.125331
Herstellernummer
218.125331
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grün
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


