Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA218.12533.MIL SPINA MOBILE 125A 2P+T 6H IP66/IP67/IP69 - 218.12533.MIL

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA218.12533.MIL SPINA MOBILE 125A 2P+T 6H IP66/IP67/IP69

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 8 ST

EAN

8001636343921

Artikelnummer

SCA218.12533.MIL

Herstellernummer

218.12533.MIL

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

7.035

Phasenwender:

nein

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

ja

125A 2P+T 6h 200-250V 60Hz - 50Hz Morsetti a mantello