Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA218.12531 SPINA MOBILE 125A 3P+T 4H IP66/IP67/IP69 - 218.12531

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA218.12531 SPINA MOBILE 125A 3P+T 4H IP66/IP67/IP69

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636267807

Artikelnummer

SCA218.12531

Herstellernummer

218.12531

Hersteller

SCA

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

RAL-Nummer:

7.035

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

nein

125A 3P+T 4h 100-130V 60Hz - 50Hz Morsetti a mantello