Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA213.63372 SPINA MOBILE 3P+N+T IP44 63A 2H >50V CA - 213.63372

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA213.63372 SPINA MOBILE 3P+N+T IP44 63A 2H >50V CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (> 300-500 Hz) grün

  • Uhrzeit-Stellung - 2 h

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636296159

Artikelnummer

SCA213.63372

Herstellernummer

213.63372

Hersteller

SCA

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (> 300-500 Hz) grün

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

7.035

Phasenwender:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

nein

63A 3P+N+T 2h >50V >300-500Hz Morsetti a mantello