SCAME PARRE SPA - SCA213.63336 SPINA MOBILE 2P+T IP44 63A 7H 480-500V - 213.63336

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001636295947
Artikelnummer
SCA213.63336
Herstellernummer
213.63336
Hersteller
SCA
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7.035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
nein


