SCAME PARRE SPA - SCA206.D91-E11 DC WALL BOX 25kW CHAdeMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Montageart - Wandmontage
Schutzart (IP) - IP54
Breite - 594 mm
Höhe - 794 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636461342
Artikelnummer
SCA206.D91-E11
Herstellernummer
206.D91-E11
Hersteller
SCA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Montageart:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
594 mm
Höhe:
794 mm
Tiefe:
252 mm
Schlagfestigkeit:
IK10
Stazione di ricarica E-Mobility SCAME PARRE serie/modello SCA206.D91-E11 - WALL BOX DC LAN ROUTER 25KW CHADEMO