Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA206.D91-E10 DC WALL BOX 25kW CCS2

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA206.D91-E10 DC WALL BOX 25kW CCS2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Montageart - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Breite - 594 mm

  • Höhe - 794 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636461335

Artikelnummer

SCA206.D91-E10

Herstellernummer

206.D91-E10

Hersteller

SCA

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Montageart:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

594 mm

Höhe:

794 mm

Tiefe:

252 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Stazione di ricarica E-Mobility tipo/modello Scame Parre 206.D91-E10 - WALL BOX DC LAN ROUTER 25KW CCS2