Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA205.W17-D0 WALLBOX BE-W PRESA T2 22KW - 205.W17-D0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Breite - 235 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636039596

Artikelnummer

SCA205.W17-D0

Herstellernummer

205.W17-D0

Hersteller

SCA

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Schutzart (IP):

IP54

Breite:

235 mm

Höhe:

370 mm

Tiefe:

115 mm

Mit Leitungsschutzschalter:

nein

Mit Energiezähler:

nein

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schlagfestigkeit:

IK08

WALLBOX BE-W PRESA T2 22kW - Wall Box in tecnopolimero esente da alogeni, per montaggio a parete, equipaggiato con una presa Tipo 2 3P+N+T 32A 400Vac 22kW, dotata di shutter di sicurezza in conformità alla normativa IEC/EN 62196-2. Idoneo alla ricarica dei veicoli elettrici in «modo 3» in conformità alla normativa EN61851-1. Versione BASIC-FREE ideale per ricariche casalinghe in assoluta sicurezza. Design ricercato con finitura «dual Feel Sensitive», molto resistente ai raggi UVA, elevato grado di protezione alla polvere ed all'acqua IP54 con possibilità di personalizzazione.