SCAME PARRE SPA - SCA205.KD50-K COLONNINA BE-K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 4 kW
Anzahl der Ladepunkte - 1
Montageart - Bodenbefestigung
Schutzart (IP) - IP44
Packung
1 ST
EAN
8001636461175
Artikelnummer
SCA205.KD50-K
Herstellernummer
205.KD50-K
Hersteller
SCA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
1-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
4 kW
Anzahl der Ladepunkte:
1
Montageart:
Bodenbefestigung
Schutzart (IP):
IP44
Breite:
200 mm
Höhe:
1.35 mm
Tiefe:
135 mm
Schlagfestigkeit:
IK10