SCAME PARRE SPA - SCA205.KB30-K COLONNINA BE-K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig
Anzahl der Ladepunkte - 1
Max. Leistung pro Ladepunkt - 4 kW
Breite - 200 mm
Höhe - 1.2 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636461137
Artikelnummer
SCA205.KB30-K
Herstellernummer
205.KB30-K
Hersteller
SCA
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
1-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
4 kW
Breite:
200 mm
Höhe:
1.2 mm
Tiefe:
135 mm
Montageart:
Bodenbefestigung
Schutzart (IP):
IP44
Schlagfestigkeit:
IK10


