Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA205.B59-BB COLONNINA BE-B

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA205.B59-BB COLONNINA BE-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 7 kW

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 1.466 mm

  • Tiefe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636122533

Artikelnummer

SCA205.B59-BB

Herstellernummer

205.B59-BB

Hersteller

SCA

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

7 kW

Breite:

300 mm

Höhe:

1.466 mm

Tiefe:

300 mm

Montageart:

Bodenbefestigung

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK10

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A 400V 3P+N+T IP54 IK10